品番 : EA919SH-21
品名 : AC100V 電動エアーポンプ
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDCINF18B |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | 吐出量 | 高圧モード:14L/分 高容量モード:400L/分 |
連続使用時間 | 約2分 | 電源 | AC100Vコンセント DC18Vリチウムイオンバッテリー DC12Vシガーソケット |
本体サイズ | 170×260×200(H)mm | 重量 | 2.2kg |
モード | 高圧モード/高容量モード | 空気圧(高圧モード) | 0-160 PSI 0-11 BAR 0-1100 KPA |
コード長 | AC100Vコンセント:450mm DC12Vシガーソケット:3m |
ホース長 | 高圧モード用ホース:650mm 高容量モード用ホース:420mm |
付属品 | 英式アダプター、仏式アダプター、ボール用アダプター、高圧モード用プラスチックアダプター、高容量モード用ホース | ||
3種類の電源、高圧+高容量モードに対応、車のタイヤからエアマットまであらゆる空気入れを快適スピーディーに。 | |||
電源は100Vコンセント、車のシガーソケット(DC12V)、18Vリチウムイオン充電池の3種類の電源から選択が可能。 | |||
別売の18Vバッテリーを使うことで、充電式ポータブルタイプとしても使えます。 | |||
モードは高圧モード(タイヤやボールなど)と高容量モード(エアベッドやビニールプールなど)の2種類搭載。 | |||
高圧モードは、家庭用最大クラスの160PSI(11BAR)まで対応。 | |||
液晶操作部にて希望する空気圧(目安)で自動停止するように設定が可能(高圧モードのみ)。 | |||
高容量モードは最大毎分400Lの吐出量で、シングルタイプのエアマットレスを約1分で充填可能。 | |||
※バッテリー、充電器は別売です。(AC100V、DC12Vでの利用は可能) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/14 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2575ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |
オプション | EA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
オプション | EA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
オプション | EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器 |