品番 : EA920A-12
品名 : 420ml 浸透防錆・潤滑スプレー
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | 149 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KM-001 極圧・水置換スプレー | 用途 | 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング・駆動部などに |
| 内容量 | 420ml | 成分 | エステルオイル、鉱油、極圧剤、防製剤、油性剤、石油系溶剤 |
| 色 | 淡褐色 | ||
| 極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 | |||
| 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 | |||
| 長期間、潤滑性を維持します。 | |||
| 強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 | |||
| その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 | |||
| 臭気:低臭性、屋内防錆:半年以上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
代替品
![]() |
|

