品番 : EA920A-13
品名 : 420ml 潤滑・防錆スプレー(超極圧/水置換)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | AZ610 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CKM-001 超極圧・水置換スプレー | 用途 | ・機械、自転車、バイク、その他各種チェーンの潤滑(シールチェーン対応) ・ワイヤー、ベアリング、ギア、駆動部、金属接触面などの長期潤滑 ・各種機械の高荷重極圧時の潤滑、焼き付き防止 ・組み立て初期のならし運転時の潤滑、かじり防止 |
| 内容量 | 420ml | 色 | 淡黄褐色 |
| 厳選された極圧材と添加剤配合により、強力な極圧潤滑性能が備わった究極の潤滑防錆浸透スプレー | |||
| チェーンやワイヤー、ベアリングなどの金属部品に起こる焼き付きや金属摩擦を防ぎ、優れた潤滑効果を発揮します。 | |||
| 高荷重及び水がかかる箇所にも使用でき、過酷な状況下でも潤滑効果が持続します。 | |||
| 極圧性能に加え、水置換剤の働きにより金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属面を守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
