品番 : EA920A-2
品名 : 430ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1005 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KURE5-56 | 内容量 | 430ml |
| サイズ | φ66×200mm | 重量 | 430g |
| 成分 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 | 使用温度範囲 | -20~70℃ |
| 膜厚 | 2.0~2.5μm | 表面張力 | 25~30mN/m |
| 浸透力 | 25~30mm | 拡散力 | 5~10c㎡ |
| 防錆力 塩水噴霧試験 | 48hr A級 | 消防法分類 | 第3石油類 危険等級Ⅲ |
| ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿/機械類、金型などの日常保守に | |||
| あらゆる金属のサビを取り、キシミをおさえ、動きをよくする防錆、潤滑材です。 | |||
| 優れた浸透力で金属表面に広がり、すぐれた防錆・潤滑硬化を発揮します。 | |||
| 金属表面の汚れの下に入り込んで浮き上がらせるので、汚れを落とす効果もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/30 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
KURE 5-56 PV
KURE 5-56 実証
