品番 : EA920A-40
品名 : 480ml 凍結浸透潤滑剤
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1433 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 凍結浸透ルブ | 内容量 | 480ml |
| 使用温度範囲 | -20~40℃ | 色 | 透明 |
| 凍結収縮して錆を割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、錆で固着したねじやボルトナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 | |||
| 金属の凍結収縮と浸透に最適な-33℃に冷却します。 | |||
| 水置換性に優れ、水で濡れた場所でも効果を発揮します。 | |||
| 錆で固着した錠前やヒンジにも使用できます。 | |||
| 逆さスプレー可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
