詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AB

品名 : 315g 浸透防錆・防湿・潤滑スプレー(船舶用)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1054
商品名 KURE6-66 内容量 315ml
サイズ 164×Φ66㎜ 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲 -20~70℃ 重量 330g
マリーン用の防錆・防湿・潤滑剤
船舶・マリーンレジャー用品をベストコンディションに保ちます。
目的の場所に浸透させやすい、手軽に使えるスプレータイプ
水置換性にすぐれ、金属表面に付着した水分や湿気を強力に除去します。
すぐれた浸透力であらゆる隙間にすばやく浸透し、強力な防錆・潤滑被膜を形成します。
モーター・ジェネレーター及び通信機、電気装置等の接点部分、その他金属面の防錆、防湿、潤滑等に
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1507ページ

代替品

EA920A-51
  • 品番

    EA920A-51

  • コメント

    500ml 水置換・潤滑防錆耐腐食剤

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top