品番 : EA920AC-23
品名 : AC100V/550W 電動エアダスター
仕様
| 商品名 | XPOWER(Xパワー) | 電源 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 550W | 風量調整 | 2段階(強・弱) |
| コード長 | 3m | サイズ | 172(W)×97(D)×183(H)mm |
| 重量 | 1kg | 付属品 | 標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット |
| 550Wのハイパワー | |||
| 小型軽量でコンパクト。ハイパワーな卓上ブロワ | |||
| ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす | |||
| 9種類のアダプター付 | |||
| 付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。 | |||
| 主な用途 ・デスクトップパソコンや掃除機などの掃除に ・エアコンのフィン清掃後の水滴飛ばしに ・サッシ溝の隙間ゴミの掃除に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/14 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0049ページ 1924ページ | ||||
