品番 : EA920AC-43
品名 : [充電式]エアダスター
環境に優しい充電式電動エアダスター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-ADE1BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 55×94×185mm | 使用可能時間 | 約20分 |
| 充電時間 | 2A/約2.5時間1A/約5時間 | 重量 | 320g |
| バッテリー | リチウムイオン電池(3.7V、6000mAh) | 風圧 | 27~32g (5cm離れたところからエアーを吐出した際の電子天秤の数値) |
| 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 | |||
| 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 | |||
| 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 | |||
| 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 | |||
| 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 | |||
| 繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
