詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AC-46

品名 : AC100V/400W ハイパワーエアダスター

ガス不使用!AC電源でハイパワーな電動エアダスター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CD-ADE3BK
電源 AC100V 消費電力 400W
使用可能時間 15分 サイズ W87×D143×H145mm(ケーブル部除く)
重量 770g(本体のみ) コード長 約3m
連続使用時間 15分間 ノイズ 約85~90dB
モーター回転数 35000RPM 操作環境温度 0~40℃
保存温度 -10~40℃ 相対湿度 30~70%
風量 穴(大)/約26m/s、(小)/約31.2m/s隙間用/約29.5m/s セット内容 本体、ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
便利な伸縮延長ホース付きです。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入の手間削減、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
追加説明
カタログ価格

9,880 (税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/03 08:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1924ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top