品番 : EA920AC-46A
品名 : AC100V/350W ハイパワーエアダスター
ガス不使用で安心、そよかぜから強力噴射まで調整可能な電動エアダスター、AC電源タイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-ADE8BK |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 350W |
| 使用可能時間 | 約15分 | サイズ | 210(W)×157(D)×73(H)mm |
| 重量 | 640g(本体のみ) | コード長 | 約3m |
| モーター回転数 | 40000rpm(最大値) | モーター種類 | ブラシモーター |
| 風速 | 最大42m/s(無段階調整) | 風量調節 | 無段階 |
| 材質 | ABS | 付属品 | ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備2個 |
| ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮。 | |||
| 風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応。 | |||
| AC電源に接続するタイプのため長時間連続使用でき、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。 | |||
| 使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。 | |||
| 逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。 | |||
| 3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単。 ※ご使用中、吹き出し口から暖かい風が出る場合があります。これは製品の仕様によるものであり、故障や異常ではありません。安全性に問題はございませんので安心してご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
