品番 : EA920AC-47
品名 : [充電式] エアーダスター(バキュームクリーナー兼用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-ADE6BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 185×55×183mm | 電源 | リチウムイオン電池 |
| 重量 | 約387g | 使用可能時間 | 強:約15分 弱:30分 |
| 充電時間 | 約3時間(2Aの場合) 約5時間(1Aの場合) |
付属品 | 噴射ノズル(細)、噴射ノズル(ブラシ付)、吸引ノズル、ダストボックス、フィルター、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書 |
| 消費電力 | 10W | バッテリー容量 | 6000mAh |
| 入力 | DC5V/2A | ノイズ | ≦72dB |
| モーターパワー | 80W(MAX時) | モータースピード | 77000rpm |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | ケーブル長 | 約1m |
| 電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。 | |||
| 電動エアダスターのノズルは折り畳み式なので、バキュームクリーナーとして使用するときに邪魔になりません。 | |||
| 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 | |||
| 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 | |||
| 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 | |||
| 風力と吸引力を2段階に調整可能です。 | |||
| 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 | |||
| バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/21 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
