品番 : EA920AC-48
品名 : [充電式] ミニエアーダスター
コンパクトな手のひらサイズで持ち運びや収納に便利
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-ADE5BK |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 56W | バッテリー容量 | 11.1V 1200mAh |
| バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間 | 約2時間(2Aの場合)、約4時間(1Aの場合) |
| 入力 | DC5V/2A | 使用可能時間 | 約12~130分 |
| ノイズ | ≦85dB | 風圧 | 約5g~48g |
| モーターパワー | 56W | モータースピード | 80000rpm |
| 操作環境温度 | 0~40℃ | 保存温度 | -20~60℃ |
| 相対湿度 | 60~70% | サイズ | W42×D89×H140mm |
| 重量 | 約227g | ケーブル長 | 約80cm |
| 付属品 | ノズル(細)、ノズル(ブラシ付)、ノズル(ワイド)、ノズル連結部、USB Type-Cケーブル(充電用)、ネックストラップ、取扱説明書 | ||
| 繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 | |||
| 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 | |||
| 手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。 | |||
| 付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。 | |||
| 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 | |||
| 3段階の風量調整機能付きです。 | |||
| 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
