品番 : EA920AE-10
品名 : 430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1411 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | チェーン&ワイヤルブ | 内容量 | 430ml |
| サイズ | 200×Φ66㎜ | 成分 | 鉱物油、防錆剤、有機モリブデン |
| 重量 | 415g | ||
| チェーンやワイヤの性能を最大限引き出す、極圧潤滑被膜剤(グリーススプレー) | |||
| チェーン、ワイヤ・ケーブルの金属部分の潤滑・防錆に | |||
| 高純度有機モリブデン配合により強力な粘着性潤滑被膜を形成し、チェーンやワイヤを摩耗から保護し、寿命を伸ばします。 | |||
| 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/16 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
