品番 : EA920AE-12
品名 : 400ml フードグリーススプレー
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1435 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フードグレードグリース | 内容量 | 400ml |
| サイズ | 200×φ66㎜ | 色 | 黄褐色 |
| 成分 | 流動パラフィン、複合グリース、防錆剤 | 使用温度範囲 | -30~200℃ |
| 重量 | 382g | ||
| 圧倒的な潤滑・防錆効果と耐水・耐薬品性能を実現した、食品機械用グリーススプレー | |||
| ●食品・医薬品・化粧品の製造設備、農機具などの潤滑・防錆に ●ベアリング・ギヤ・ワイヤ・コンベア・ジョイント・レールなどの潤滑・防錆に |
|||
| 有効成分を潤沢に配合。長期的な使用でも潤滑・防錆性能の低下が少なく高い効果を発揮します。 | |||
| 耐水・耐薬品性に優れ、水や酸・アルカリ性洗浄剤による軟化・流出を防ぎます。 | |||
| 石油系溶剤を使用していないのでゴム・プラスチックにかかっても安心です。 | |||
| 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。(-30~200℃) | |||
| においの気にならない無香性 | |||
| 食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNSF【H1】に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定(178.3570)を満たした原料のみを使用しています。 | |||
| 消防法非危険物・有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
