詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AE-4

品名 : 430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1402
商品名 プログリースDX 内容量 430ml
サイズ 200×Ф66㎜ 成分 複合グリース、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲 -20~200℃ 重量 407g
過酷な環境でも圧倒的な潤滑・防錆性能を発揮するプレミアムなグリーススプレー
ベアリング・ギア・ワイヤ・コンベア・ジョイント・レールなどの金属部分、屋外設備、農業・建設・港湾機械、長期間給油できない箇所などの潤滑・防錆に
雨・雪・蒸気・海水などにさらされる箇所でも高い潤滑・防錆効果が長期間持続します。
軟化・流出がなく、高温・高速の過酷な潤滑箇所でも効果を発揮します。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能
逆さでもスプレーできます。
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1505ページ

代替品

EA920SW-10
  • 品番

    EA920SW-10

  • コメント

    400ml 超強力 防食・防錆スプレー

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top