品番 : EA920AE-5
品名 : 430ml グリーススプレー(リチウムグリース)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1415 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リチウムグリース | 内容量 | 430ml |
| サイズ | 200×Φ66㎜ | 成分 | リチウムセッケングリース、鉱物油、炭化水素系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~150℃ | 重量 | 415g |
| 万能タイプの高粘度・高耐性グリーススプレー | |||
| ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類などの潤滑・防錆に | |||
| 高粘度で強力な白色被膜を形成し、潤滑箇所を腐食やサビから保護します。 | |||
| 耐熱、耐水、耐酸性にすぐれています。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1505ページ | ||||
