品番 : EA920AE-7
品名 : 430ml ウレア グリーススプレー
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1414 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウレアグリース | 内容量 | 430ml |
| サイズ | 200×Φ66㎜ | 成分 | ウレアレンジ、鉱物油、炭化水素系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~180℃ | 重量 | 415g |
| 耐水性、防錆性、シール性、潤滑性、温度特性にすぐれた、長寿命のウレア系グリーススプレー | |||
| ウレア化合物が強力な被膜を形成し、キシミ音や潤滑不良を長期間防ぎます。 | |||
| 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 | |||
| 機械的安定性にすぐれ、高温でも軟化しにくく流出や飛散もありません。 | |||
| パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ディストリビューター軸、ダイナモ、ボルトジョイント、ドアレギュレター、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、ワイヤロール、プレスロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械、長期間給油できない箇所などの潤滑・防錆に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1505ページ | ||||
