品番 : EA920AE-9
品名 : 430ml 潤滑スプレー(食品機械用)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1413 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フードシリコンスプレー | 内容量 | 430ml |
| サイズ | 200×Φ66㎜ | 成分 | シリコーンオイル、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -40~200℃ | 重量 | 415g |
| 食品用機械・機器の潤滑性能を向上させる、潤滑スプレー | |||
| 食品機械用のカッター、コンベア、充填機、オーブン、フリーザーなどの可動部の潤滑に | |||
| 食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められる、NSF[H1]に登録されている潤滑剤です。 | |||
| -40℃~200℃と広範な温度域に対応 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
