詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AF-2

品名 : 100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1810C
内容量 100ml 使用温度範囲 0~40℃
用途 ドアロック、自転車、ミシンの防錆・潤滑
加熱残分 100% 摩擦係数 0.06
プラスチックへの影響がありません。
フッ素パウダーを主成分とした乾性粉末潤滑剤です
ドアロック、ボンネットロック、ハンドブレーキ等の潤滑に。
油性の潤滑剤と異なりべたつきがありません。
吹き付け箇所に埃などが付着しません。
高温から低温までの広い温度範囲内において、なめらかな潤滑作用を発揮します。
EXTノズルを付けると狭い隙間に、外すと広い範囲に塗布できます。
ノズル付
追加説明
カタログ価格

2,670 (税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/04 09:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1506ページ
ウェブカタログ画像
  • ノズル付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top