品番 : EA920AF-2A
品名 : 100ml 乾性・粉末潤滑剤(ノンフッ素タイプ)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1810D |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・ドアロック、ボンネットロック、ハンドブレーキ等の潤滑に ・ケーブル等のきしみ防止 ・家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止 ・自転車、ミシン、キー穴等の潤滑に |
内容量 | 100ml |
| 色 | 白 | 静止摩擦係数 | 0.20 |
| 動摩擦係数 | 0.11 | 材質 | ブタン |
| 油性の潤滑剤と異なり、べたつきがありません。 | |||
| 吹き付け箇所への埃などの付着がしづらい。 | |||
| 高温から低温までの広い温度範囲内において、なめらかな潤滑作用を発揮します。 | |||
| プラスチックへの影響がありません。 | |||
| チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。 | |||
| フッ素系成分を使用しておらず、環境配慮型の商品です。 | |||
| ※本商品は一般工業用途向けに開発されたものです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
