詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AF-51

品名 : 85g 万能シリコーングリス

機械、装置、低速回転ベアリング、プラスチック、ゴム部品、バルブ、ガスケット等、多用途に使用できます

仕様

商品名 Silicone Grease 色 透明
容量 85g 使用温度範囲 -50~200℃
密度 0.98g/cm3 熱伝導率 0.445W/m-K
絶縁耐力 9.2kV/mm
機械、装置、低速回転ベアリング、プラスチック、ゴム部品、バルブ、ガスケット等、多用途に使用できます。
NSF規格品(NSF H1)。食品機械用の潤滑剤としても使用できます。
強度があり、プラスチックとの適合性が非常に優れています。
グリース特有の臭いがありません。
追加説明 NSF H1とは食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められる食品機械用潤滑剤のグレードです。
カタログ価格

4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/05 10:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1504ページ
ウェブカタログ画像
  • NSF規格品(NSF H1)

資料

サブ画像
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top