詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AF-6

品名 : 420ml チェーンオイルスプレー(生分解性)

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000822
商品名 生分解性チェーンオイルEX 内容量 420ml
使用温度範囲 -10~150℃ 色 褐色
生分解率 60%以上(OECD301C/28日間) 用途 農業機械、林業機械などの潤滑、防錆、整備、メンテナンス
チェーンソー、フォークリフト、自転車のチェーンやギア部の潤滑に
生分解性の合成エステルをベースにしたスプレー
環境にやさしいオイルスプレーです。
環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
スプレー原液は生分解率60%以上(OECD301C/28日間)の生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。)
第4類第四石油類 危険等級Ⅲ 168ml
生分解性とは:
環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
溶液の中の有機化学物質が、微生物によって水(H2O)と二酸化炭素(CO2)等に分解され自然界に戻る性質のことをいいます。
※多量のオイルは環境への負荷が大きすぎますので、むやみに廃棄せず、関連法令に従って処理してください。
〈環境対応商品〉
人体や環境に対して優しいと判断された商品
〈2種類のスプレー方式〉
広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
〈PRTR|非該当〉
環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/14 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1505ページ
ウェブカタログ画像
  • 農機チェーン部の潤滑に
  • 農機メンテナンスに

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top