品番 : EA920AH-11
品名 : ヘッドライトクリーナーセット
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1196 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ルックス ヘッドライト クリア&プロテクト | <セット内容> | ・ディープクリーナー(36ml) ・超耐久クリアガラスコート(4ml) ・塗布用クロス×10枚 ・保護手袋×2枚 |
| 成分 | [ディープクリーナー]:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 [超耐久クリアガラスコート]:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤 |
重量 | 135g |
| 黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。 | |||
| 自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングに | |||
| 塗るだけで頑固な黄ばみ・白化を落とすので、こする必要がありません。 また、研磨剤を使用していないのでキズをつける心配がなく安心して施工できます。 |
|||
| 硬度6Hの硬質ガラスコートで透明感が。ヘッドライトをキズや劣化から保護します。 | |||
| 強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。 | |||
| コーティング効果が最長2年間持続します。 | |||
| 普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
