詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AH-20

品名 : 330ml 表面仕上げ剤(微粒子コンパウンド・ワックス)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1176
商品名 ルックス 内容量 330mL
サイズ φ63×202(H)mm 白色不透明
液性 アルカリ性 成分 界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
使用温度範囲 常温 重量 401g
これ1本で汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出す、簡単ポリッシュワックス
自動車やオートバイのボディ・ホイール・ヘッドライトカバー、自転車などの金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出しに
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合
うすく均一に塗布でき、作業性に優れています。
全塗装色対応
【※以下の箇所及び素材には使用しないでください。】
車のウィンドウ、バイクのシールドなど視界に関わる箇所/貴金属、美術品、ヘアライン面、しぼ仕上げ面、つや消し仕上げ面、凹凸面、ポリエチレンやポリプロピレン等の軟質プラスチック/タイヤ、ゴム、レザー、レンズ類、液晶画面/塗装が弱い箇所(ナンバープレートやホイールキャップなど)/ポリマー加工など特殊処理を施した面/表面処理が弱いメッキ/滑ると危険な箇所
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/09/16 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0363ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top