詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AH-26

品名 : 300ml 表面仕上げ剤(PREMIUM)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1187
商品名 ルックスDX 内容量 300ml
液性 弱アルカリ性 成分 特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
使用温度範囲 常温 重量 490g
付属品 ・専用2層スポンジ
・マイクロファイバークロス
上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤
ボディー・ホイール・ヘッドライトカバー・メッキパーツ等、様々なパーツを下地からしっかり整え、透き通るような深みのある輝きを与えます。
金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出しに
H.C.R.(Hybrid Crystal Resin)を配合。
ボディ、ホイール、ヘッドライト、メッキパーツなど、さまざまなパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
用途に合わせて使用できる、硬さの違う2層スポンジ
全塗装色対応
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/04/01 22:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0363ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top