品番 : EA920AH-41
品名 : ヘッドライトクリーナーセット
ヘッドライトコーティング
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4871 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ベースクリーナー×1本 ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本 トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個 |
用途 | ヘッドライトの変色・劣化・黄ばみの強力コート |
| 内容量 | ベースクリーナー:360ml ガラスプロテクト:35ml |
色 | ベースクリーナー:白色液体 ガラスプロテクト:無色液体 |
| 使用希釈倍率 | 原液 | ||
| 快適5分の簡単施工 | |||
| ベースクリーナーで黄ばみ、白化を強力除去 | |||
| ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現 | |||
| 硬化ガラス質被膜+特殊UVカット剤配合で紫外線、高温、酸化雨による黄変を防ぎクリアな仕上がりを保つ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,630 円(税抜)/ 7,293 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
