品番 : EA920AJ-12A
品名 : 236ml 錆転換剤(金属保護)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 1381192 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 236ml | 耐熱温度 | 120℃ |
| 色 | 乳白色 | 液性 | 酸性 |
| 鋼・鉄表面の錆の進行を止め、金属面を保護します。 | |||
| ブラスト処理などが不要です。 | |||
| 一回塗りで効果を発揮します。 | |||
| 塗料の下塗り剤として使用可能 | |||
| 船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。 | |||
| 5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
