品番 : EA920AJ-20
品名 : 420ml 冷却浸透剤スプレー
仕様
| メーカー | 鈴木油脂工業 | 型番 | S-2780 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパー助っ人君 | 内容量 | 420ml |
| 色 | 透明 | 使用温度範囲 | -20~100℃ |
| 成分 | 灯油・鉱油・噴射剤 | ||
| 凍結収縮して錆を割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果。 錆で動かなくなったねじやボルトナットを、なめずに簡単に取り外すことができます。 |
|||
| 逆さスプレー可能 | |||
| 水で濡れた場所でも効果を発揮します。 | |||
| -44℃の冷却材で急激に冷却浸透します。 | |||
| ・錆で固着した錠前やヒンジにも使用可能 ・大型車、船舶、油圧ショベル等の太いボルトナットには多めに噴霧してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
