詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AJ-24

品名 : 4.0L 錆取り剤(液体)

仕様

メーカー 鈴木油脂工業 型番 S-012
商品名 液体サビおとし 用途 鉄や鋼などの錆落としに
内容量 4L 液性 酸性
成分 リン酸、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、精製水 燃焼性 なし
揮発性 低い 外観 無色透明液体
PH(20℃) 1.5
つけ込み用液体タイプ
錆の程度により、浸漬時間及び濃度を調節しご使用下さい。
即効性が高く、作業効率を高めます。
べたつきのない水溶性除錆剤
原液から100倍希釈まで使用可能
錆取り後は水洗いをし、防錆剤を使用すると再防止に効果的です。
【使用方法】
①サビの程度に応じて本剤を原液~水で30倍希釈で使用してください。
②希釈濃度と浸漬時間を組み合わせて、初めて使用される場合は様子を見ながらサビを除去してください。濃い濃度の液を使用されたり長時間漬け込みますと、変色したり素材を傷める原因となりますので、ご注意ください。
③サビを除去したら、直ちに液から引き上げ、水で本剤を洗い流してください。その後、防錆処理してください。
追加説明
カタログ価格

5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1509ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top