品番 : EA920AJ-52
品名 : 250g 錆取り(泡)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | ZC-29 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスリキッド | 用途 | 自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに |
| 仕様 | 泡タイプ | 容量 | 250g |
| 重量 | 310g | 成分 | チオグリコール酸アンモニウム |
| 頑固なサビにピタッと密着、瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。 | |||
| 取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。 | |||
| 中性 酸、アルカリを含まないので、安心安全です。 |
|||
| ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は直ちに十分な水で洗い流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネやチェーン、ボルトなどの機械部品は、サビ除去後であっても再使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA920AJ-54 : 1.0L 錆取り(液体) |
| 関連商品 | EA920AJ-55 : 4.0L 錆取り(液体) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
