品番 : EA920AJ-53
品名 : 100g 錆取り(ミスト)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | ZC-28M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスリキッド | 用途 | 自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 |
| 内容量 | 100g | 仕様 | ミストタイプ |
| Ph | 中性 | 材質 | チオグリコール酸アンモニウム |
| 重量 | 118g | ||
| ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。 | |||
| 瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。 | |||
| 酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。 | |||
| 取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。 | |||
| ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA920AJ-54 : 1.0L 錆取り(液体) |
| 関連商品 | EA920AJ-55 : 4.0L 錆取り(液体) |
