詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-10A

品名 : 4.0L チェーンソーオイル

仕様

メーカー エーゼット 型番 NR204
内容量 4L 粘度(ISO VG) 110
熱をもったチェーンやバーにしっかり付着し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 缶
カタログページ 2486ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top