詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-28A

品名 : 1.0L ねじ加工・切削オイル

モデルチェンジ内容

26/03/13 形状とキャップの色が変更になりました。旧:白、新:緑(No.57 9025)

仕様

メーカー エーゼット 型番 810
商品名 パイプネジ切りタップ&ドリルオイル 1L 内容量 1L
粘度(ISO VG) 15
不水溶性切削油
パイプのねじ切り加工用切削油
ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させます。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0191ページ 1504ページ
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top