詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-7

品名 : 1.0L チェーンソーオイル(生分解性)

モデルチェンジ内容

26/03/13 パッケージ変更。旧:商品名などシンプルなデザイン、新:前面に仕様が表記されています(No.57 9025)

仕様

メーカー エーゼット 型番 221
内容量 1L 粘度(ISO VG) 68
色 薄茶
各種添加剤を有効に配合した植物油ベースのオイルで生分解性が高く、環境に優しいチェーンソーオイルです。
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/27 13:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2486ページ
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top