詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-8

品名 : 1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

モデルチェンジ内容

26/03/13 パッケージの変更。旧:ラベル色グリーン、新:ラベル色薄茶(No.57 9025)

仕様

メーカー エーゼット 型番 W201
内容量 1L 粘度(ISO VG) 110
チェーンソーのチェーン潤滑に
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。
油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。
夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/31 22:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2486ページ
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top