詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AL-10

品名 : 2.0L 錆転換剤

仕様

メーカー スリーボンド 型番 6553
内容量 2L カラー 乳白色
使用温度範囲 0~40℃
鉄に発生する赤錆を化学的に安定した黒錆へ変化させ、安定させます。
赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に
防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
追加説明
カタログ価格

34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1510ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top