詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AN-16

品名 : 125ml メッキクリーナー

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 09033
内容 125ml 成分・材質 研磨材、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤
メッキパーツの汚れ・錆取り、光沢復活に!
プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
【主な使用用途】
・自動車、バイクのメッキパーツの汚れ取り、光沢の回復。
(グリル、ミラー、ホイールなどのメッキ部分)
・生活用品のメッキの汚れ取り、光沢の復活
(ゴルフクラブ、照明器具など)
※保管及び廃棄方法
・保管の際は密栓し、直射日光の当たるところ、温度が40℃以上になるところ、凍結するところを避けて保管してください。
・廃棄の際は中身を使い切ってから廃棄してください。
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/11 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0363ページ 2147ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top