品番 : EA920AN-17
品名 : 50g プラスチッククリーナー
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09066 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 50g | 成分・材質 | シリコーンオイル、研磨材、陰イオン系界面活性剤、石油系溶剤 |
| プラスチックの汚れ・小キズ取り、艶の回復に! | |||
| ウィンカーやヘッドライトのレンズカバーのクリーニングにも使えます。 | |||
| 簡単な作業で、車の表情がシャキッと精悍になりますよ。 | |||
| 【主な使用用途】 ・バイク、ヘルメットなどの汚れ取り、小キズ取りに ・自動車用品、生活用品のプラスチック部分のお手入れに |
|||
| ※保管及び廃棄方法 ・保管の際は密栓し、直射日光の当たるところ、温度が40℃以上になるところ、凍結するところを避けて保管してください。 ・廃棄の際は中身を使い切ってから廃棄してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0363ページ 2147ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
