詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AN-1C

品名 : 1.0L 磨き・コンパウンド(仕上用)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 NEW G3
用途 自動車補修研磨、各種塗膜研磨、人工大理石の研磨に 液性 中性
内容量 1L
細~極細目・液状
仕上げ用(淡色・目消し#1200~#1500)
ポリッシャーでご利用下さい。
水溶液・アクリル・ウレタン塗料に推奨。
比重があり、研削性が持続
深いスクラッチがはいりにくい
仕上がり性が向上、後の工程が簡単
追加説明
カタログ価格

5,760 (税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/19 15:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0363ページ 0596ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top