品番 : EA920AN-21
品名 : 80ml 鏡面精密研磨セット
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09506 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・研磨剤80ml ・精密研磨パッド(大) ・精密研磨パッド(小) ・コンパウンド専用スポンジ (各1個) |
成分・材質 | 研磨材、石油系溶剤、界面活性剤 |
| ピアノブラックパーツや光沢樹脂パーツを超鏡面仕上げ! | |||
| 自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット。 | |||
| 「精密研磨パッド」により、従来の手磨きでは得られなかった高精度の仕上がりを実現。 キズの範囲に応じて使い分けできるよう、精密研磨パッドは2サイズをご用意しました。 |
|||
| エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます。 | |||
| ※保管及び廃棄方法 ・保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避けて正立させて保管してください。 ・廃棄の際は中身を使い切ってから捨ててください。 ・精密研磨パッド、スポンジは中性洗剤でよく洗い、じゅうぶんに乾燥させてから保管してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0363ページ 0596ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
