詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AN-28

品名 : 80ml コンパウンドセット・仕上げ用(液体)

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 09193
セット内容 ・3000(傷消し用)×1本
・7500(仕上げ用)×1本
・9800(超鏡面用)×1本
・専用スポンジ×3個
成分 研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
内容量 80ml×3種
塗装・補修仕上げ、小キズ消し用少量サイズの液体研磨剤セット
研磨力の異なる3種(キズ消し用3000・仕上げ用7500・超鏡面用9800)のセットで、塗装面のキズ消しから超鏡面仕上げまで幅広く使用可能
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
便利な専用スポンジ付き。
※保管及び廃棄方法
・保管の際は密栓し、直射日光の当たるところ、温度が40℃以上になるところ、凍結するところを避けて保管してください。
・廃棄の際は中身を使い切ってから廃棄してください。
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/31 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0363ページ
ウェブカタログ画像
3個セット
  • 3個セット
  • 塗装面のキズを消し、超鏡面に仕上げます

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top