詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AN-7

品名 : 550g 金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)

仕様

メーカー パワーアップジャパン(FALCON) 型番 119006
内容量 550g 液性 アルカリ性
サイズ φ95×95mm 成分 水、酸化アルミニウム  
Ph 10.5
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。
追加説明
カタログ価格

3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/01 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0363ページ 0596ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top