詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AP-41A

品名 : 500ml液体コンパウンド(目消し調整用/#400)

仕様

メーカー 日本磨料工業(PIKAL) 型番 62407
商品名 LC-050 内容量 500ml
粒度 #400 平均粒径 30~40μ
液性 弱アルカリ性 サイズ 62×226(H)mm
重量 640g
研磨で仕上げる!自動車塗装用コンパウンド(目消し肌調整用/深いキズ取り~中間仕上げ)
塗装面の肌を壊さず、♯1500のペーパー目をスピーディーに除去します。
高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します。
板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可能
ノンシリコン・ノンワックス
研磨材配合
〈使用方法〉
※ご使用前にフタを押さえながら本品を良く振ってください。
①ボディをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を落としてください。
②ウールバフまたはウレタンバフに本品を適量付け、約60㎝四方の面積を単位として、縦横に数回磨き、傷やバフ目を落としながら全体を仕上げてください。
③塗装面に残ったコンパウンドをきれいな柔らかい布で拭き取ってください。
④必要な仕上がりになるまで②、③の作業をくりかえてしください。
追加説明
カタログ価格

3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/09 06:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top