品番 : EA920AR-5
品名 : -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000028 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ディスクパッドグリース | 内容量 | 100g |
| 使用温度範囲 | 600℃以下 | 色 | 黄土色 |
| 表示成分(安衛法) | メタノール | 成分 | 鉱油、増ちょう剤、黄銅(真鍮)粉、添加剤 |
| ディスクパッド消音、焼き付き防止剤 | |||
| ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリースです。 | |||
| 自動車やトラックのディスクブレーキの鳴き防止に | |||
| 高温に曝されるネジの焼付き、かじり付き、酸化を防止します。 | |||
| 消防法上の非危険物 | |||
| 〈耐熱性〉 耐熱200℃以上の製品 |
|||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/12 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
