品番 : EA920AR-8
品名 : 100g グリース(ディスクパッド用/高粘着・消音)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000029 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 高粘着消音グリース | 内容量 | 100g |
| 使用温度範囲 | 900℃以下 | 色 | 白 |
| 使用例 | ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減 |
||
| 高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。 | |||
| ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤 | |||
| 耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。 | |||
| 一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。 | |||
| 消防法上の非危険物 | |||
| 〈耐熱性〉 耐熱200℃以上の製品 |
|||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
