品番 : EA920AT-66
品名 : 500ml 超撥水スプレー(生地用1.5倍/鬼蓮)
仕様
| メーカー | uchiko | 商品名 | 鬼蓮(おにばす) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 生地用超撥水剤 | 内容量 | 500ml |
| 成分 | 特殊シリコーン、アルコール | 液性 | 中性 |
| 生地繊維、合皮、スエード用超撥水剤 | |||
| 従来の「蓮(はちす)」より有効成分を1.5倍にした耐久性の超撥水剤 | |||
| 接触角150度以上の超撥水性を実現! | |||
| 洗濯10回~20回程度に耐える持続力 | |||
| 主成分の副作用で高い除菌作用も持ち合わせます。 | |||
| 透湿生地に施工しても透湿性能を損ないません。 | |||
| IR加工が施された迷彩服に施工しても効果を阻害しません。 | |||
| フッ素フリー | |||
| フェーズフリー認証(PF認証)商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
