品番 : EA920AV-101
品名 : 230ml タオルに氷を作るスプレー
熱中対策に!
いつでも手軽に-30℃の氷で冷やす
いつでも手軽に-30℃の氷で冷やす
仕様
| 用途 | 体の冷却 | 内容量 | 230ml |
|---|---|---|---|
| 材質 | LPG、水、DME、界面活性剤、香料、粉末シリカ、メチルパラベン | ||
| タオルや服も凍るほど冷たい-30℃の氷が、手軽につくれるスプレーです。 ※室温27℃の環境下で、噴射口から10cm離した綿布にできた氷の最低温度 |
|||
| タオルにスプレーして肌に当てたり、服の上に直接スプレーして、ほてった熱い体を冷やせます。 | |||
| 炎天下の屋外作業やアウトドアなどに気軽に持ち運べ手軽に使用できます。 | |||
| 氷が溶けたあともハッカオイルの効果で冷感が続きます。 | |||
| 1秒の噴射で約50回使用できます。 | |||
| 【使用方法】 1.ご使用前に缶を上下に強く10回程度振る。 2.噴射口から約10cm離し、服やタオルに適量(1~2秒)を缶を立てた状態でスプレーする。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/11/07 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
