品番 : EA920AV-11
品名 : 420ml 防錆スプレー(超速乾性)
仕様
メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | 錆を予防919 |
---|---|---|---|
容量 | 420ml | 色調 | クリヤー |
目的 | 金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 | 用途 | 溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。 自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。 配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。 種塗料等の密着力アップ、吸い込み防止。 溶接直後の一時防錆。 |
超速乾、薄膜で長期防錆 | |||
エアゾールタイプで簡単作業。これ1 本で完了 | |||
クロム等、重金属類 不使用 | |||
上塗塗料の密着剤としても使用できる | |||
塗布後、長期間放置しても、上塗り可能 ※上塗り可能期間は、約3 ケ月です。(塗料、条件によって異なります) |
|||
特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 | |||
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 |
|||
各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 | |||
難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2024/05/27 07:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1574ページ |
代替品
|