詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AV-111

品名 : 480ml 瞬間冷却スプレー

仕様

内容量 480ml サイズ φ66×230mm
重量 405g 材質 LPG、エタノール、メントール、消臭剤
服の上からクールダウンできる瞬間冷却スプレー
無香料タイプ
クール成分(メントール)配合
消臭成分配合
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 491

(2026/07/03 23:27現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top