品番 : EA920AV-11A
品名 : 420ml 防錆スプレー(超速乾性)
仕様
| メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | 錆を予防919 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 420ml | 色調 | クリヤー |
| 塗布面積 | 約1.4~1.9㎡(2回塗り) | 上塗りまでの乾燥時間 | 約20~30分 (気温20℃、湿度60%) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 目的 | 金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 |
| 超速乾、薄膜で簡単防錆 | |||
| スプレータイプで簡単作業。これ1本で完了 | |||
| 鉛・クロムなど有害重金属類は一切不使用 | |||
| 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 | |||
| 【主な使用用途】 ・溶接研磨箇所の防錆 ・金型防錆、農機具、工作機械 ・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え ・配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆 ・各種塗料等の密着力アップ、吸い込み防止 ・溶接直後の一時防錆 |
|||
| ※塗装後、湿気やほこりなどが少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
